Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaiskoppler 4 Wechsler, 230V DRMKITP230VAC4COLDPB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Relaiskoppler 4 Wechsler, 230V DRMKITP230VAC4COLDPB
Relaiskoppler 4 Wechsler, 230V DRMKITP230VAC4COLDPB
Artikel-Nr.:
     6012B-48367589
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2576060000
EAN/GTIN:
     4050118585810
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais

Relaiskoppler 4 Wechsler, 230V DRMKITP230VAC4COLDPB

Baugruppe aus Steckrelais und Stecksockel. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
184..253 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
184..253 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,15*
€ 8,82*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,01*
€ 8,86*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 8,263*
€ 10,213*
Lager 6012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,602*
€ 10,462*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,69*
€ 10,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,462*
€ 12,44978
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,542*
€ 11,35498
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,602*
€ 10,23638
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 104,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2619940000
ab € 259,26*
Zubehör
Weidmüller
2005100000
ab € 0,08336*
Zubehör
Weidmüller
1520990000
ab € 10,2904*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.