Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichen für DZ5CA... AR1MA014


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeichen für DZ5CA... AR1MA014
Zeichen für DZ5CA... AR1MA014
Artikel-Nr.:
     6012B-48368802
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     AR1MA014
EAN/GTIN:
     3389110574067
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Zeichen für DZ5CA... AR1MA014

Markierungszubehör für isolierte, markierbare Kabelenden von Linergy TR-Produkten. Es handelt sich um eine Brieftasche mit Markierungen für DZ5CA-Kabelenden oder aufsteckbare Marker-Tags. Es enthält eine Tasche mit 200 gelben Schildern, deren Nummer 4 schwarz gedruckt ist. Es enthält außerdem 400 Erdungsmarkierungen und 1 Werkzeug zur Positionierung der Marker.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
0 mm
Kabeldurchmesser:
0 mm
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Farbe:
gelb
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,45*
ab € 0,0187*
€ 0,0307*
19 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,90*
ab € 0,01864*
€ 0,03074*
18 Tage
unbekannt
200
€ 6,50*
ab € 0,0194*
€ 0,0315*
22 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0193*
€ 0,0315*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 0,0507*
€ 0,0883*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0883*
€ 0,1051
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,081*
€ 0,096
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0771*
€ 0,0917
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,071*
€ 0,084
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0669*
€ 0,0796
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,0603
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.