Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichen für DZ5CA... AR1MB01G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeichen für DZ5CA... AR1MB01G
Zeichen für DZ5CA... AR1MB01G
Artikel-Nr.:
     6012B-48368820
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     AR1MB01G
EAN/GTIN:
     3389110574180
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Zeichen für DZ5CA... AR1MB01G

Kennzeichnungshülse, gelb, Verpackungeinheit: 200 Stck. Zeichen G.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
0 mm
Kabeldurchmesser:
0 mm
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Farbe:
gelb
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,45*
ab € 0,0186*
€ 0,0302*
19 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,90*
ab € 0,01874*
€ 0,03024*
19 Tage
unbekannt
200
€ 6,50*
ab € 0,0192*
€ 0,031*
22 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0194*
€ 0,031*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 0,051*
€ 0,0881*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0881*
€ 0,1048
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0807*
€ 0,096
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0764*
€ 0,0909
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0702*
€ 0,0835
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0664*
€ 0,079
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,051*
€ 0,061
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.