Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 2,5qmm, AWG14, grau AZ5DE025


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aderendhülse 2,5qmm, AWG14, grau AZ5DE025
Aderendhülse 2,5qmm, AWG14, grau AZ5DE025
Artikel-Nr.:
     6012B-48368966
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     AZ5DE025
EAN/GTIN:
     3389110515893
Suchbegriffe:
Aderendhülse
schneider electric aderendhülse

Aderendhülse 2,5qmm, AWG14, grau AZ5DE025

Linergy Kabelende zwillingsisoliert ohne Markierungsfahnenhalter. Er wird für Doppelleiter mit 2,5 mm² Kabelquerschnitt verwendet. Er hat eine graue Oberflächenbehandlung. Er ist mittelgroß und hat keinen Schildträger. Verpackung per Spenderpackung und Menge pro 5 Sets à 50 Stück. Umgebungslufttemperatur für den Betrieb ist von -20 bis 105 °C. Es ist konform mit der Norm NF C 63-023.
Weitere Informationen:
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt:
1 mm²
Hülsenlänge:
10 mm
Gesamtlänge:
18,5 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
nein
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kupfer
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,07337*
€ 0,10317*
22 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,076*
€ 0,1062*
8 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0864*
€ 0,1208*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0766*
€ 0,1221*
Lager 6012
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,20*
€ 0,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.