Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülsen, Ausführung normal, 0,75mm2, gra DZ5CEB007D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aderendhülsen, Ausführung normal, 0,75mm2, gra DZ5CEB007D
Aderendhülsen, Ausführung normal, 0,75mm2, gra DZ5CEB007D
Artikel-Nr.:
     6012B-48368975
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DZ5CEB007D
EAN/GTIN:
     3389110178371
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen 0,75 mm² grau
aderendhülse 0,75mm²
aderendhülse grau

Aderendhülsen, Ausführung normal, 0,75mm2, gra DZ5CEB007D

Aderendhülse nach DIN46228 mit Isolierkragen Querschnitt 0,75 mm² - Farbe grau Verpackung Beutel mit Streifen zu je 50 Stk.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0,75 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Gesamtlänge:
14 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
nein
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kupfer
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,03669*
€ 0,05099*
13 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,45*
ab € 0,03674*
€ 0,05104*
24 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0377*
€ 0,0525*
24 Tage
unbekannt
500
€ 6,50*
ab € 0,038*
€ 0,0529*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 0,112*
€ 0,181*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,181*
€ 0,215
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,156*
€ 0,186
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.