Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerblock PTFIX 4/6X1,5 WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verteilerblock PTFIX 4/6X1,5 WH
Verteilerblock PTFIX 4/6X1,5 WH
Artikel-Nr.:
     6012B-48454086
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1047473
EAN/GTIN:
     4055626665788

Verteilerblock PTFIX 4/6X1,5 WH

Verteilerblock, Grundklemme mit Einspeisung, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Abgriff, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², Sammelanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
7
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,7325*
€ 2,3325*
11 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,8024*
€ 2,4224*
Lager 6012
20
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,808*
€ 2,428*
19 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,8691*
€ 2,4669*
21 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,8746*
€ 2,5146*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,428*
€ 2,88932
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,298*
€ 2,73462
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,148*
€ 2,55612
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,808*
€ 2,15152
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 48,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1049498
ab € 0,23534*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 218,57*
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 203,01*
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 236,43*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 237,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 15,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1049503
ab € 0,23534*
Zubehör
Phoenix Contact
3206131
ab € 0,2288*
Zubehör
Phoenix Contact
3031034
ab € 0,2288*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,8438*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,8938*
Zubehör
Phoenix Contact
0825990
ab € 2,5336*
Zubehör
Phoenix Contact
0830768
ab € 3,2111*
Zubehör
Phoenix Contact
0830767
ab € 3,2111*
Zubehör
Phoenix Contact
1050613
ab € 0,235*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.