Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckeneinbaugehäuse 900102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckeneinbaugehäuse 900102
Deckeneinbaugehäuse 900102
Artikel-Nr.:
     6012B-48460520
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     900102
EAN/GTIN:
     7021989001027
Suchbegriffe:
Einbaugehäuse

Deckeneinbaugehäuse 900102

MULTIBOX
Weitere Informationen:
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
0..20 W
Anwendung:
für Plattendecke
Mit Betriebsgeräteraum:
ja
Einbaulänge:
600 mm
Einbaubreite:
280 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
130 mm
Max. Leuchtendurchmesser:
200 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,81*
€ 15,63*
€ 5,00*
ab € 11,32*
€ 16,38*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 12,86*
€ 18,48*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.