Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" Basic Wandschrank 6HE, 400mm Tief, sw W3 6-4-P-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19" Basic Wandschrank 6HE, 400mm Tief, sw W3 6-4-P-S
19" Basic Wandschrank 6HE, 400mm Tief, sw W3 6-4-P-S
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-48468117
Hersteller:
     ENOC
Herst.-Nr.:
     57437
EAN/GTIN:
     7330701103360

19" Basic Wandschrank 6HE, 400mm Tief, sw W3 6-4-P-S

W3 6-4-P-S Basic Wandschrank 6 HE 550x400x315mm ( BxTxH ) Gehäuse Gefertigt aus Stahlblech. Stahlblechtür, Türöffnungswinkel 110°, inkl. Drehgrif LS 15 mit Standardschließzylinder und Schlüsseln, austauschbar gegen einen Drehgriff LS 46 zur Aufnahme eines DIN-Profilhalbzylinders. Abnehmbare Seitenteile. Dach und Boden mit Ausschnitt (Cut Out) für Kabedurchführung inklusive Kantenschutz, Bürstenleiste BL-W3 als Zubehör optional erhältlich.
Weitere Informationen:
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Ausführung:
mit Festrahmen
Ausführung der Profilschiene:
L-förmig
Anzahl der Türen:
1
Art der Lüftung:
passiv
Breite:
550 mm
Höhe:
315 mm
Tiefe:
400 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 248,44*
€ 307,31*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 250,58*
€ 310,29*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,29*
€ 369,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,41*
€ 362,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,47*
€ 345,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,10*
€ 330,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,58*
€ 298,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.