Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX630HB1 C63V31M500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-48568838
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     C63V31M500
EAN/GTIN:
     3606481989048
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Motorschutzschalter

Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX630HB1 C63V31M500

Bei diesem ComPacT NSX630HB1 handelt es sich um einen kompletten 3P 3d Leistungsschalter in Festeinbau, der zur Optimierung des Platzbedarfs und des Ausschaltvermögens entwickelt wurde. Es ist eine optimale Wahl für Motorschutzanwendungen. Das Ausschaltvermögen (Icu) beträgt 85 kA eff. bei 500 VAC 50/60 Hz und 75 kA eff. bei 690 VAC 50/60 Hz. Die Betriebsspannung beträgt 690 VAC 50/60 Hz.
Weitere Informationen:
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
6500 A
Mit thermischem Schutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
nein
Auslösetechnik:
elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
500 A
Verlustleistung:
75 W
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.468,80*
€ 1.612,07*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.472,31*
€ 1.613,74*
Frei Haus
ab € 1.635,65*
€ 1.790,46*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.684,31*
€ 1.828,64*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.703,98*
€ 1.895,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.828,64*
€ 2.176,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.815,10*
€ 2.159,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.749,03*
€ 2.081,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.710,60*
€ 2.035,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.684,31*
€ 2.004,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LV429329
ab € 11,67*
Zubehör
Schneider Electric
LV429387
ab € 50,42*
Zubehör
Schneider Electric
LV432593
ab € 13,19*
Zubehör
Schneider Electric
LV432641
ab € 548,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.