Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse XAP, Metall grau, ohne Bohrung XAPD54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leergehäuse XAP, Metall grau, ohne Bohrung XAPD54
Leergehäuse XAP, Metall grau, ohne Bohrung XAPD54
Artikel-Nr.:
     6012B-48568900
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XAPD54
EAN/GTIN:
     3389119013024
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP

Leergehäuse XAP, Metall grau, ohne Bohrung XAPD54

Leergehäuse der Baureihe Harmony XAP. Aus Metall mit Aluminiumegierung. Farbe: grau, ohne Bohrung. Größe des Gehäuses: 85x310x77. Mit einer M32 Kabeldurchführung. IP-Schutzklassen bis IP69K und Umgebungstemperaturen von -25°C bis +70°C. Die modularen Harmony Drucktaster Baureihen mit 22mm oder 30mm Einbaumaß kombinieren einfache Installation, Effizienz, modernes Design, Flexibilität mit höchster Robustheit.
Weitere Informationen:
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
85 mm
Höhe:
310 mm
Tiefe:
77 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 83,60*
€ 101,91*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 83,23*
€ 102,00*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 85,56*
€ 104,89*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 86,51*
€ 105,19*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 93,69*
€ 111,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,19*
€ 125,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,30*
€ 122,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,01*
€ 117,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,19*
€ 114,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,51*
€ 102,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
XB4FA31
ab € 8,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.