Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zimtwaffelautomat 1431


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zimtwaffelautomat 1431
Zimtwaffelautomat 1431
Artikel-Nr.:
     6012B-48652753
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     1431
EAN/GTIN:
     4004631000763
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffelautomat cloer
waffelautomat

Zimtwaffelautomat 1431

Für 9 Zimtwaffeln, Backfläche 160x160 mm, Antihaftbeschichtung, optische Fertigmeldung durch Backampel, stufenlos wählbarer Bräunungsgrad mit Schieberegler, auf den Griffen stehende Aufbewahrung, Kabelaufwicklung mit Steckerdepot, 3-stufige Griffverriegelung, Maße (BxHxL): 24,5x9x22 cm, Gewicht: 2,3 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
Waffelautomat
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Anschlusswert:
930 W
Spannung:
230 V
Anzahl der Plattensätze:
1
Regelbarer Thermostat:
ja
Mit Signalton:
nein
Grundfarbe:
Edelstahl
Breite:
245 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 54,99*
€ 68,79*
4
Frei Haus
ab € 60,8225*
€ 75,4125*
Lager 6012
4
Frei Haus
ab € 62,16*
€ 76,86*
1
€ 3,50*
ab € 62,25*
€ 77,98*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 76,86*
€ 91,4634
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,60*
€ 89,964
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,49*
€ 87,4531
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,16*
€ 73,9704
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 307,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.