Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühwein/Einkochautomat ER 1 ws/sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Glühwein/Einkochautomat ER 1 ws/sw
Glühwein/Einkochautomat ER 1 ws/sw
Artikel-Nr.:
     6012B-48653671
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     05-11-00
EAN/GTIN:
     4011833301864
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn

Glühwein/Einkochautomat ER 1 ws/sw

Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten, ohne Konservierungsstoffe haltbar zu machen ist wieder voll im Trend! Durch den geschlossenen Boden und die verdeckten Heizelemente können auch komplette Speisen, wie z.B. Gulasch darin zubereitet oder warmgehalten werden. Die nötige Hitze kann durch den stufenlosen Temperaturregler von 30 100°C immer genau eingestellt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einkochautomat
Fassungsvermögen:
27 l
Mit Zeitschaltuhr:
ja
Auslaufhahn:
ja
Anschlusswert:
1800 W
Spannung:
230 V
Grundfarbe:
weiß
Breite:
450 mm
Höhe:
480 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 106,49*
€ 134,82*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 106,99*
€ 135,47*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 110,88*
€ 140,42*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,42*
€ 167,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,58*
€ 164,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,77*
€ 159,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,55*
€ 156,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,88*
€ 131,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.