Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crepes-Maker 32cm CR 32 ws/sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crepes-Maker 32cm CR 32 ws/sw
Crepes-Maker 32cm CR 32 ws/sw
Artikel-Nr.:
     6012B-48654959
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     18-42-00
EAN/GTIN:
     4011833302250
Suchbegriffe:
Crepe-Maker
Crepemaker
Crêpes-Maker
crepe maker

Crepes-Maker 32cm CR 32 ws/sw

Mit dem Crêpes-Maker CR 32 können Sie nun auch zu Hause Ihrer Familie und Freunden immer individuelle Crêpes servieren. Mit der stufenlosen Temperaturregelung kann der Bräunungsgrad immer optimal angepasst werden. Und mit 32 cm Durchmesser bekommen Sie leckere Crêpes original französisch!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Crepes-Automat
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium-Druckguss
Anschlusswert:
1200 W
Spannung:
230 V
Anzahl der Plattensätze:
1
Regelbarer Thermostat:
ja
Breite:
330 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
335 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 40,09*
€ 49,70*
€ 5,00*
ab € 41,11*
€ 51,03*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 42,69*
€ 52,60*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 43,64*
€ 54,15*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 46,98*
€ 59,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.