Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-48657342 Herst.-Nr.: CM2198 EAN/GTIN: 4008146219801 |
| |
|
| | |
| Crepes-Maker CM 2198 sw Antihaft-beschichtet, Ø ca. 30 cm, stufenloser Temperaturregler, Ein-Aus-Schalter, Betriebskontrollleuchte, Bereitschaftsanzeige, inkl. Teigspatel und Crêpes Wender aus Holz, Kabelaufwicklung, rutschfeste Gummifüße Weitere Informationen: | | Ausführung: | Crepes-Automat | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Anzahl der Plattensätze: | 1 | Regelbarer Thermostat: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 23,42* | € 30,51* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,79* | € 32,27* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 25,73* | € 33,60* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 24,98* | € 33,60* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 28,06* | € 36,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|