Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-48662590 Herst.-Nr.: MFQ49300 EAN/GTIN: 4242005297047 |
| |
|
| | |
| Handrührer Styline MFQ49300 ws/si Premium Handrührer weiß / dark silver Exzellente Ergebnisse Sehr kraftvoll dank 850 Watt. Selbst schwerste Teige gelingen mühelos. Geprüfte BOSCH Motorqualität: Leistungsstark und robust, leise und gleichzeitig leicht 5 Geschwindigkeitsstufen mit unterschiedlicher Drehzahl für individuelles Arbeiten Zusätzliche Moment- / Turbo-Stufe für maximale Leistung Komfort Ergonomisch geformter Soft-Touch-Handgriff sorgt für Sicherheit und bequemes Arbeiten. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Handmixer | Anschlusswert: | 850 W | Spannung: | 220..240 V | Leistungsregelung stufenlos: | nein | Behälter: | ohne | Grundfarbe: | weiß | Set-Ausführung: | nein | Breite: | 200 mm | Höhe: | 142 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 45,48* | € 55,80* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 46,68* | € 57,28* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 47,54* | € 58,51* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 47,73* | € 58,52* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 54,81* | € 67,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|