Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserkocher ca.2200W, ca.1,0l WK 3410 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wasserkocher ca.2200W, ca.1,0l WK 3410 sw
Wasserkocher ca.2200W, ca.1,0l WK 3410 sw
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-48668611
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     WK3410
EAN/GTIN:
     4008146029530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
severin wasserkocher 1 l

Wasserkocher ca.2200W, ca.1,0l WK 3410 sw

Kompakter Wasserkocher, leistungsstark und einfach zu handhaben, beidseitige Wasserstandsanzeige zum bequemen Ablesen des Füllstandes, praktische und angenehme 1-Hand-Bedienung, herausnehmbarer, abwaschbarer Kalkfilter, 360° central-cordless-system, durch Edelstahlplatte verdecktes Heizelement, Überhitzungsschutz, Dampfstopp-Automatik, Ein-Aus-Schalter mit Kontrollleuchte, wärmeisolierender Kunststoffgriff, rutschfeste Gummifüße, Kabelaufwicklung
Weitere Informationen:
Heizschlange:
verdeckt
Inhalt:
1 l
Werkstoff des Behälters:
Kunststoff
Anschlusswert:
2200 W
Kabellos:
ja
Wasserstandanzeige:
beidseitig
360° Sockel:
ja
Grundfarbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher schwarz
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 4,90*
ab € 16,38*
€ 20,80*
1
€ 4,00*
ab € 17,16*
€ 22,11*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 17,84*
€ 22,64*
1
€ 5,46*
ab € 17,89*
€ 22,72*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 20,37*
€ 25,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.