Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zitruspresse ZP 3 eds/sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zitruspresse ZP 3 eds/sw
Zitruspresse ZP 3 eds/sw
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-48669845
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     25-03-00
EAN/GTIN:
     4011833303271
Suchbegriffe:
Elektrische Limonenpresse
Elektrische Orangenpresse
Elektrische Zitronenpresse
Elektrische Zitruspresse

Zitruspresse ZP 3 eds/sw

Kraftvoll und geschmeidig bereitet die Zitruspresse ZP 3 von Steba den perfekten Saft für den gesunden Genuss. Egal ob Orangen, Zitronen oder Limetten die ZP 3 erreicht mit ihrem kraftvollen Motor eine hohe Saftausbeute. Dazu tragen auch die beiden im Lieferumfang enthaltenen Presskegel (groß für Orangen & klein für Zitronen) bei.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zitruspresse
Anschlusswert:
100 W
Spannung:
230 V
Grundfarbe:
Edelstahl
Transparent:
nein
Breite:
165 mm
Höhe:
280 mm
Tiefe:
220 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 33,03*
€ 42,07*
€ 4,00*
ab € 43,96*
€ 55,96*
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 44,18*
€ 55,96*
€ 5,00*
ab € 47,90*
€ 60,51*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 49,33*
€ 62,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.