Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-3D-Kugel 375mm IP44, ww, D 375 mm 88955


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-3D-Kugel 375mm IP44, ww, D 375 mm 88955
Artikel-Nr.:
     6012B-48704843
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     88955
EAN/GTIN:
     4034451889552

LED-3D-Kugel 375mm IP44, ww, D 375 mm 88955

LED Deko Designer Kugel aus Edelstahl-Drahtgeflecht, für in- oder outdoor Anwendungen, eine verarbeitete LED-Lichterkette (LED Abstand 8 cm) mit warmweißen LED sorgt für dezentes Licht, bei jedem Wetter einsetzbar, auch als Weihnachtsdeko geeignet, PVC-Kabel macht Einsatz bei Schnee und Eis möglich, inkl. 500-cm-Kabel, in mehreren Größen erhältlich Quecksilbergehalt (mg): 0
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
sonstige
Anzahl der Leuchtenköpfe:
100
Mit separater Leseleuchte:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Werkstoff:
Edelstahl
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,55*
€ 304,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,36*
€ 302,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,48*
€ 283,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,99*
€ 277,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,81*
€ 244,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.