Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Mastaufsatzleuchte 3000K DB703 5.706.9071.06LK1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Mastaufsatzleuchte 3000K DB703 5.706.9071.06LK1
Artikel-Nr.:
     6012B-48706726
Hersteller:
     Leipziger Leuchten
Herst.-Nr.:
     5.706.9071.06LK1
EAN/GTIN:
     0722699696578
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte

LED-Mastaufsatzleuchte 3000K DB703 5.706.9071.06LK1

Mastaufsatzleuchte ALBRECHT /1 FLS LED, 1 FLS-S LED 22.0 W / 2960 lm - 3000 K. SK I. Leuchtenkopf: inkl. Dach mit Spitze und 6 Zierelementen, mit Scharnier: aus Aluminiumguss: pulverbeschichtet. Farbe: DB 703. Abdeckung: PMMA RESIST, geperlt, schlagzäh. Anschluss: Leuchtenkopf komplett verdrahtet, mit freien Leitungsenden. elektr. Treiber. Montage: zum Aufschrauben auf Ziermast oder mittels Adapter AD 76 für Mastzopf ø 76mm bzw.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufsatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.376,64*
€ 1.547,34*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.388,67*
€ 1.562,32*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.562,32*
€ 1.859,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.544,49*
€ 1.837,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.478,97*
€ 1.759,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.437,17*
€ 1.710,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.388,67*
€ 1.652,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.