| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-48717309 Herst.-Nr.: 20230 EAN/GTIN: 4251349802305 |
|
|
| | |
| LED-Außenleuchte 5000K FLULI-480-850-120 LED Flutlichtscheinwerfer, in hoher Schutzart IP 66, Montage hängend oder stehend, Ausrichtung horizontal über Befestigungsschraube und vertikal über Einstellschraube, alle LED Modulkabel innenliegend (geschützt vor Witterung und Vögel), frei von Flickereffekten, geringer Lichtverlust max. 4% in 10.000 Stunden unter Volllast, mit verschiedenen Leistungsaufnahmen und Optiken erhältlich, ballwurfsicher nach DIN 18302-3:1997. Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufsatz/Ansatz | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Oberflächenschutz: | pulverbeschichtet | Gehäusefarbe: | grau | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff transparent | Spannungsart: | AC | Nennspannung: | 100..240 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.107,82* | € 1.232,54* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.107,36* | € 1.233,54* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.113,73* | € 1.244,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|