Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wallwasher 24VDC 666mm 2700K 35Gr 636727352


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Wallwasher 24VDC 666mm 2700K 35Gr 636727352
Artikel-Nr.:
     6012B-48717840
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     636727352
EAN/GTIN:
     4021553103679
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
Lichtbandleuchte

LED-Wallwasher 24VDC 666mm 2700K 35Gr 636727352

Eleganter Wallwasher mit hoher Lichtausbeute für architektonischer Flächenbeleuchtung für den Outdoor-Bereich mit hochwertigem Vollverguss für optimalen Schutz (IP 67), Stoßfestigkeitsgrad: IK10 (ohne Blendschutz), Binning nach 3 SDCM, Gehäuse in RAL-Farben auf Anfrage möglich, dimmbar bei Verwendung von entsprechendem Betriebsgerät, naht- und schattenloses Aneinanderreihen möglich, mehrere Leuchten mit einem Steuergerät betreibbar, Temperaturüberwachung: LEDs werden bei Überhitzung gedimmt und somit vor Zerstörung geschützt, 1 Kanal Linearleuchte, mit Blendschutz
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Lichtbandsystem, lichtbandleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 383,36*
€ 455,49*
€ 5,95*
ab € 385,56*
€ 456,09*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 386,76*
€ 459,96*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,96*
€ 547,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,26*
€ 545,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,42*
€ 528,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,99*
€ 512,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,76*
€ 460,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.