Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler 740, anthrazit LnPlus 40- #8151940


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Strahler 740, anthrazit LnPlus 40- #8151940
Artikel-Nr.:
     6012B-48724555
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8151940
EAN/GTIN:
     4018242670819
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

LED-Strahler 740, anthrazit LnPlus 40- #8151940

LED-Flutlichtstrahler für Flächenbeleuchtung. Mit Leistungsreduzierung über Steuerphase. Das Abschalten einer Steuerphase bewirkt eine Einstellung des Leuchtenlichtstroms auf 50 %. Die Leuchte erfüllt die Anforderungen der EN 60598 und ist ausgelegt für Einwirkungen durch Wind nach EN 1991(Eurocode) mit einer Basiswindgeschwindigkeit von bis zu 30m/s (entspricht Windzone 4 in Deutschland) in der Geländekategorie 1.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 355,98*
€ 419,19*
Frei Haus
ab € 381,28*
€ 447,09*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 381,85*
€ 451,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 432,77*
€ 510,73*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,56*
€ 537,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,05*
€ 535,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,29*
€ 515,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,05*
€ 499,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,85*
€ 454,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
8288900
ab € 381,86*
Zubehör
TRILUX
8288100
ab € 334,37*
Zubehör
TRILUX
8288800
ab € 374,46*
Zubehör
TRILUX
8289000
ab € 424,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.