Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Scheinwerfer 4000K BVP165 LED #53349399


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Scheinwerfer 4000K BVP165 LED #53349399
LED-Scheinwerfer 4000K BVP165 LED #53349399
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-48726741
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     53349399
EAN/GTIN:
     8719514533493
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

LED-Scheinwerfer 4000K BVP165 LED #53349399

Aluminiumdruckguss, Grau, Netzteil (Ein/Aus), 24000 lm, 200 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM 5, CRI80, Symmetrisch breitstrahlend, Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, 5 J vandalismusgeschützt, SchutzklasseI, Leuchtenüberspannungsschutz bis 4kV im Gegentaktmodus und bis 4 kV im Gleichtaktmodus, Kabel (2,0m) ohne Steckverbinder, Freie Anschlussleitungen
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
57
Frei Haus
ab € 135,08*
€ 174,87*
Frei Haus
ab € 143,54*
€ 178,36*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 149,21*
€ 185,22*
6 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 153,24*
€ 190,33*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,22*
€ 220,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,70*
€ 218,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,85*
€ 206,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,70*
€ 201,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,21*
€ 177,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
53352399
ab € 74,02*
Ähnlich
Philips
53479799
ab € 21,65*
Ähnlich
Philips
53494099
ab € 134,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.