Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Mastaufsatzleuchte 730 IS 36L70-7 #96634364


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IS S 36L70-730 NR CL2 WS7 T60F GY Straßenleuchte 76W 10411lm 3000K grau
IS S 36L70-730 NR CL2 WS7 T60F GY Straßenleuchte 76W 10411lm 3000K grau
IS S 36L70-730 NR CL2 WS7 T60F GY Straßenleuchte 76W 10411lm 3000K grau
Artikel-Nr.:
     6012B-48726797
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96634364
EAN/GTIN:
     9010299224514
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte

LED-Mastaufsatzleuchte 730 IS 36L70-7 #96634364

Eine unauffällige und flexible Leuchte zur Beleuchtung von Straßen und Anliegerstraßen mit großer Beständigkeit. Programmierbarer LED-Treiber, nicht dimmbar eingestellt, 36 LEDs betrieben bei 700mA. Gehäuse: Mini, Aluminium (EN AC-44300) druckguss, pulverbeschichtet in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006), texturiert. Schaft: in hellgrau 150 (ähnlich RAL 9006).
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 284,65*
€ 347,31*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 286,66*
€ 347,89*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 289,95*
€ 350,57*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,57*
€ 417,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,39*
€ 407,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,88*
€ 387,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,60*
€ 377,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,95*
€ 345,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.