Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-48726805 Herst.-Nr.: 4058075205338 EAN/GTIN: 4058075205338 |
| |
|
| | |
| LED-Wandleuchte END.ST.Cyl.Wall6WST Wand- und Pollerleuchten in Edelstahloptik mit indirektem Licht. Produkteigenschaften: Helle und funktionelle LED-Außenleuchten. Gehäuse aus Polycarbonat mit Edelstahl ummantelt. Verfügbar als Wand-, Decken- und Pollerleuchten. Produktvorteile: Energieeffizient durch LED-Technik. Einfache und schnelle Installation. Anwendungsgebiete: Außenanwendung (IP44). Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 27,10* | € 27,10* | | | | | 21 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 25,10* | € 30,75* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 24,94* | € 33,72* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 24,43* | € 34,55* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 27,01* | € 36,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|