Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Scheinwerfer 3000K BVP165 LED #53630299


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips Ledinaire 53630299 Flutlichtscheinwerfer Grau, Transparent LED
Philips Ledinaire 53630299 Flutlichtscheinwerfer Grau, Transparent LED
Artikel-Nr.:
     6012B-48726850
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     53630299
EAN/GTIN:
     8719514536302
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

LED-Scheinwerfer 3000K BVP165 LED #53630299

Aluminiumdruckguss, Grau, Netzteil (Ein/Aus), 20000 lm, 200 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.440, 0.403) SDCM 5, CRI80, Asymmetrisch breitstrahlend, Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, 5 J vandalismusgeschützt, SchutzklasseI, Leuchtenüberspannungsschutz bis 4kV im Gegentaktmodus und bis 4 kV im Gleichtaktmodus, Kabel (2,0m) ohne Steckverbinder, Freie Anschlussleitungen
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 176,87*
€ 219,84*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 183,03*
€ 226,36*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,36*
€ 269,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,64*
€ 267,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,31*
€ 255,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,20*
€ 247,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,03*
€ 217,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.