Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Mastleuchte 740 5XF5C42T08SA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Mastleuchte 740 5XF5C42T08SA
LED-Mastleuchte 740 5XF5C42T08SA
Artikel-Nr.:
     6012B-48727713
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5XF5C42T08SA
EAN/GTIN:
     4058352499566
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Außen-Deckenleuchte

LED-Mastleuchte 740 5XF5C42T08SA

Streetlight SL 31 megaMastleuchte,LED,42.000lm740, EVG Smart Interface,Einscheiben-Sicherheitsglas, direkt,Aufsatz,Ansatz
Weitere Informationen:
Montageart:
Wandausleger
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 912,12*
€ 1.044,70*
Frei Haus
ab € 937,70*
€ 1.067,68*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 943,98*
€ 1.078,25*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.078,25*
€ 1.283,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.073,92*
€ 1.277,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.031,82*
€ 1.227,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 997,17*
€ 1.186,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 943,98*
€ 1.123,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.