Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende asymmetrisch 709098003200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blende asymmetrisch 709098003200
Blende asymmetrisch 709098003200
Artikel-Nr.:
     6012B-48735020
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     709098003200
EAN/GTIN:
     6931783026335

Blende asymmetrisch 709098003200

Visier für Flutlicht Olympus. Geeignet für asymmetrische Abstrahlwinkel. Für jedes LED-Modul wird ein Visier benötigt.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckwanne
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Länge:
480 mm
Breite:
175 mm
Höhe/Tiefe:
90 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 21,75*
€ 30,61*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,84*
€ 30,72*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,32*
€ 31,09*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 24,82*
€ 34,27*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.