Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wand-u.Deckenleuchte 3000K, weiß 605242


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SGL FRAME SQUARE weiß 5,8W LED 605242 3000K+Dämmerungsschalter
SGL FRAME SQUARE weiß 5,8W LED 605242 3000K+Dämmerungsschalter
Artikel-Nr.:
     6012B-48736001
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     605242
EAN/GTIN:
     7021986052428
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED-Wand-u.Deckenleuchte 3000K, weiß 605242

FRAME SQUARE weiß 6W LED 3000K + Dämmerungsschalter
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 110,97*
€ 139,52*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 112,90*
€ 140,93*
Frei Haus
ab € 118,28*
€ 147,75*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 122,35*
€ 153,87*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 126,55*
€ 159,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,87*
€ 183,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,29*
€ 180,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,76*
€ 171,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,30*
€ 162,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,35*
€ 145,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.