Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter eds 982983.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter eds 982983.000
Artikel-Nr.:
     6012B-48739080
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982983.000
EAN/GTIN:
     4051859979258

Adapter eds 982983.000

Reduzierset für Montage der ø 76 mm Aufnahme auf ø 42 mm Mastzopf, mit 2 Austausch-Gewindestiften.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
Edelstahl
Länge:
78 mm
Breite:
77 mm
Höhe:
97 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 6,74*
€ 9,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,75*
€ 9,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,01*
€ 10,10*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 7,63*
€ 10,99*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.