Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelausleger 250mm, D 60, Z 76 WAL 2.250.76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelausleger 250mm, D 60, Z 76 WAL 2.250.76
Doppelausleger 250mm, D 60, Z 76 WAL 2.250.76
Artikel-Nr.:
     6012B-48758116
Hersteller:
     Metalogalva
Herst.-Nr.:
     W76KC025D4180
EAN/GTIN:
     15605496999474
Suchbegriffe:
Lichtmast Doppelausleger
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
lichtmast doppelausleger

Doppelausleger 250mm, D 60, Z 76 WAL 2.250.76

Winkelausleger, aus zylindrischem Rohr 60 mm, Neigung 15°, Stahl, feuerverzinkt, zweifach 180°, Länge 250 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
2
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 144,19*
€ 177,49*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 150,19*
€ 184,54*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,54*
€ 219,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,42*
€ 215,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,57*
€ 208,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,42*
€ 200,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,19*
€ 178,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.