| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-48759567 Herst.-Nr.: 300335 EAN/GTIN: 8018367043952 |
| |
|
| | |
| Wandleuchte EKO 26 E27 750 sw Wand- und Deckenleuchten für Innen- und Außenbereiche, bestehend aus: Gehäuse und Ring aus Technopolymer. Diffusor aus gepresstem Glas, innen mattiert. Schutzklasse II. Parabolreflektor aus Aluminium bei Glühlampenausführungen. Äußere Schrauben aus Edelstahl. Diebstahlsichere Schrauben als Zubehör lieferbar. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,89* | € 34,90* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 25,20* | € 35,22* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,87* | € 36,36* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 28,36* | € 39,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|