| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-48762912 Herst.-Nr.: 982092.000 EAN/GTIN: 4051859091851 |
| |
|
| | |
| Mastschelle L178 f.D95-D114mm 982092.000 Montageschelle zur Befestigung am Mast. Mastdurchmesser 95-114 mm. Edelstahl mit verzinktem Schraubenmaterial. Spannweite gleitend für unterschiedliche Befestigungshöhen. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Befestigungssatz | Zubehör: | ja | Transparent: | nein | Farbe: | sonstige | Werkstoff: | Edelstahl | Länge: | 178 mm | Breite: | 174 mm | Höhe: | 38 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 35,12* | € 46,44* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,66* | € 46,91* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 36,05* | € 47,46* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 36,82* | € 48,57* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 36,92* | € 48,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|