Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOOM-Aufsatzleuchte 3000K 84053K3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOOM-Aufsatzleuchte 3000K 84053K3
BOOM-Aufsatzleuchte 3000K 84053K3
Artikel-Nr.:
     6012B-48770832
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     84053K3
EAN/GTIN:
     4044017275750
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte

BOOM-Aufsatzleuchte 3000K 84053K3

BEGA Aufsatzleuchte 84053K3. LED, 5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 356 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 23. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufsatz
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 389,81*
€ 448,20*
Frei Haus
ab € 391,68*
€ 452,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 392,60*
€ 454,94*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 396,14*
€ 457,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 403,86*
€ 464,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,33*
€ 544,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,56*
€ 543,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,01*
€ 524,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,50*
€ 512,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,14*
€ 471,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.