| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-48777287 Herst.-Nr.: 77122AK4 EAN/GTIN: 4044017246743 |
| |
|
| | |
| Aufsatzleuchte, silber 4000K 77122AK4 BEGA Aufsatzleuchte 77122AK4. Symmetrische Lichtstärkeverteilung. Freistrahlendes Licht. LED, 25,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2704 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. Mit BEGA Ultimate Driver® LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufsatz | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Fassung: | ohne | Werkstoff des Gehäuses: | sonstige | Gehäusefarbe: | Silber | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff opal | Spannungsart: | AC/DC | Nennspannung: | 220..240 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 950,42* | € 1.064,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 958,34* | € 1.075,52* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 962,57* | € 1.080,67* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 971,72* | € 1.086,36* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 983,09* | € 1.104,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|