Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Aufsatzleuchte DALI 3000K Publisca P1 #6651751


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX Publisca P1-SB3L/800-730 6651751 2G1S ETDD LED-Außenleuchte 10W IP66
TRILUX Publisca P1-SB3L/800-730 6651751 2G1S ETDD LED-Außenleuchte 10W IP66
Artikel-Nr.:
     6012B-48783668
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6651751
EAN/GTIN:
     4018242342877
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmanagement

LED-Aufsatzleuchte DALI 3000K Publisca P1 #6651751

Dekorative Mastaufsatzleuchte mit planer Abdeckscheibe, Mastaufsatz parabolförmig. Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Mastaufsatzleuchte für Mastzopf Ø 76 mm, Die Mastbefestigung erfolgt mit zwei Befestigungsschrauben nach EN 60598-2-3 aus Edelstahl. Mittels separat zu bestellender Reduzierstücke auch zur Montage an Masten mit Zopf Ø 60 mm geeignet.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 629,52*
€ 720,16*
Frei Haus
ab € 673,45*
€ 765,46*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 680,53*
€ 772,58*
€ 5,95*
ab € 747,93*
€ 845,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 773,41*
€ 871,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 772,58*
€ 919,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 769,08*
€ 915,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 753,61*
€ 896,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 728,98*
€ 867,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 680,53*
€ 809,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6818500
ab € 6,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.