Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Aufsatzleuchte DALI 3000K Publisca P2 #6653351


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX Publisca P2-AB2L/3800-730 6653351 6G1S ETDD LED-Außenleuchte 43W IP66
TRILUX Publisca P2-AB2L/3800-730 6653351 6G1S ETDD LED-Außenleuchte 43W IP66
Artikel-Nr.:
     6012B-48783874
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6653351
EAN/GTIN:
     4018242344093
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmanagement

LED-Aufsatzleuchte DALI 3000K Publisca P2 #6653351

Dekorative Mastaufsatzleuchte mit planer Abdeckscheibe, Mastaufsatz trapezförmig. Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Mastaufsatzleuchte für Mastzopf Ø 76 mm, Die Mastbefestigung erfolgt mit zwei Befestigungsschrauben nach EN 60598-2-3 aus Edelstahl. Mittels separat zu bestellender Reduzierstücke auch zur Montage an Masten mit Zopf Ø 60 mm geeignet.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 788,27*
€ 875,84*
Frei Haus
ab € 839,04*
€ 935,27*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 849,99*
€ 944,52*
€ 5,95*
ab € 921,97*
€ 1.024,87*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 959,21*
€ 1.066,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 944,52*
€ 1.123,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 938,64*
€ 1.116,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 908,27*
€ 1.080,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 883,64*
€ 1.051,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 849,99*
€ 1.011,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2223400
ab € 17,40*
Zubehör
TRILUX
6818500
ab € 26,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.