| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-48791794 Herst.-Nr.: 8338464000 EAN/GTIN: 4022644411468 |
| |
|
| | |
| LED-Wandleuchte 8338464000 Mit 8 x 2,5 W Hochleistungs-LED, neutralweiß (4000 K) Schutzklasse I, IP65, Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulverbeschichtet, alle äußeren Teile rostfrei, temperaturwechselbeständige, lichteffiziente Sicherheitsgläser, Silikondichtung, Befestigungsdose: 2 Bohrungen Durchmesser 6 mm, Abstand 75 mm, 2 Kabeleinführungen: Durchmesser 7-10 mm UP und AP, 2 Kabeleinführung: Durchmesser 7-10 mm UP und AP, Betriebsgerät (AC/DC) eingebaut, mit neutralweißen LED Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 306,01* | € 364,50* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 304,67* | € 365,07* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 307,02* | € 368,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|