| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-48796899 Herst.-Nr.: 5NY74701XA1108 EAN/GTIN: 4050737956107 |
| |
|
| | |
| Traverse Z76 5NY74701XA1108 Baugruppe Montage lackiert 200mm Zopfmaß: 76mm (Aufsatz)mm Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | nein | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | lackiert | Zopfdurchmesser mastseitig: | 76 mm | Gewicht: | 2,16 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 158,86* | € 195,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 162,99* | € 199,79* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 169,89* | € 207,96* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 170,14* | € 208,34* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 179,12* | € 220,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|