| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-48799129 Herst.-Nr.: 1280086940 EAN/GTIN: 4022644028468 |
|
|
| | |
| Eckbefestigung 1280086940 aus Aluminium, Polyesterpulver beschichtet, zur Befestigung von Leuchten an Gebäudeecken 90 Grad Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Adapter | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Transparent: | nein | Farbe: | schwarz | Werkstoff: | Aluminium | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 55,20* | € 70,95* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 55,34* | € 71,10* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 57,02* | € 72,76* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 57,13* | € 72,86* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 58,80* | € 74,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|