Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0304/001/01 5x25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0304/001/01 5x25
Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0304/001/01 5x25
Artikel-Nr.:
     6012B-48854235
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0304/001/01 5x25
EAN/GTIN:
     4001796745553
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0304/001/01 5x25

Zylinderschrauben 8.8 mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 7984 galv. verzinkt HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
5
Länge bis Unterkante Kopf:
25 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
500
€ 8,50*
€ 0,0295*
500
€ 5,00*
€ 0,05554*
Lager 6012
500
€ 3,90*
€ 0,06266*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,06266*
€ 0,07457
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 31,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.