Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halterung 122x122x32 981921.002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halterung 122x122x32 981921.002
Halterung 122x122x32 981921.002
Artikel-Nr.:
     6012B-48856180
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     981921.002
EAN/GTIN:
     4010319990998
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
anbaugehäuse

Halterung 122x122x32 981921.002

Hinterbaukasten für Centryxx LED-Leuchten, weißZubehör, L 123 B 123 H 33
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Länge:
123 mm
Breite:
123 mm
Höhe:
33 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 37,34*
€ 47,73*
€ 5,95*
ab € 37,39*
€ 47,86*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,20*
€ 49,04*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 38,41*
€ 49,17*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,75*
€ 49,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.