Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze 45H 1599/002/01 10x20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze 45H 1599/002/01 10x20
Artikel-Nr.:
     6012B-48860167
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1599/002/01 10x20
EAN/GTIN:
     4026303338899
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027

Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze 45H 1599/002/01 10x20

Gewindestifte mit Innensechs- kant und Spitze 45H nach DIN EN ISO 4027 (ehemals DIN 914) galv. verzinkt getempert HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser:
10 mm
Länge:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 29,57*
€ 39,43*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 30,49*
€ 40,65*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,65*
€ 48,3735
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,42*
€ 48,0998
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,91*
€ 45,1129
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,81*
€ 43,8039
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,74*
€ 42,5306
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,49*
€ 36,2831
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3049* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.