Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift, Innen-6-Kant + Kegelstumpf 45H 1598/002/01 3x5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewindestift, Innen-6-Kant + Kegelstumpf 45H 1598/002/01 3x5
Artikel-Nr.:
     6012B-48860922
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1598/002/01 3x5
EAN/GTIN:
     4026303337397
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026

Gewindestift, Innen-6-Kant + Kegelstumpf 45H 1598/002/01 3x5

Gewindestifte mit Innensechs- kant und Kegelstumpf 45H nach DIN EN ISO 4026 (ehemals DIN 913) galv. verzinkt getempert HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser:
3 mm
Länge:
5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 39,73*
€ 52,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 40,76*
€ 54,23*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,23*
€ 64,5337
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,39*
€ 63,5341
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,31*
€ 59,8689
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,05*
€ 58,3695
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,99*
€ 57,1081
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,76*
€ 48,5044
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04076* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.