Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federscheibe Form B mech. verz. DIN137 1526/041/01 12


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Federscheibe Form B mech. verz. DIN137 1526/041/01 12
Federscheibe Form B mech. verz. DIN137 1526/041/01 12
Artikel-Nr.:
     6012B-48869239
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1526/041/01 12
EAN/GTIN:
     4001796248276
Suchbegriffe:
DIN 137 B
DIN 137b Federscheibe
Federscheibe DIN 137 B
din 137 b 12

Federscheibe Form B mech. verz. DIN137 1526/041/01 12

Federscheiben Form B DIN 137 mech. verzinkt HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
24 mm
Stärke:
1,2 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: din 137 b
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 19,18*
€ 25,87*
€ 5,00*
ab € 23,91*
€ 32,09*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,29*
€ 35,89*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,89*
€ 42,7091
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,60*
€ 42,364
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,46*
€ 39,8174
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,38*
€ 38,5322
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,44*
€ 37,4136
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,29*
€ 32,4751
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05458* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.