| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-48871525 Herst.-Nr.: 672525.002.1 EAN/GTIN: 4051859715283 |
| |
|
| | |
| LED-Strahler 840, ZB 672525.002.1 LED-Einbaustrahler zur Beleuchtung hervorzuhebender Stellen. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Strahler 340° horizontal dreh- und 80° vertikal schwenkbar. Ausrichtung des Strahlerkopfes verriegelbar. Werkzeuglos wechselbare Optikbaugruppe mit Linse aus Kunststoff (Polycarbonat) für beste Homogenität des Lichtkegels. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Weitere Informationen: | | Montageart: | Einbau | Funktion: | Rettungswegbeleuchtung | Geeignet für Kennzeichnungsart: | sonstige | Mit Piktogramm: | nein | Überwachungseinrichtung: | sonstige | Geeignet für Bereitschaftsschaltung: | nein | Geeignet für Dauerschaltung: | ja | Mit Fernschalteranschluss: | nein | Mit Fernbedienung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, Wandeinbaulampe, Wandeinbauleuchte, rzb notleuchte led, einbauleuchte led, wandeinbaulampe led |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 158,30* | € 195,25* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 158,62* | € 195,82* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 165,45* | € 202,11* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 165,02* | € 203,00* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 168,15* | € 205,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|