Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballschutzkorb 7888


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ballschutzkorb 7888
Ballschutzkorb 7888
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-48871660
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     7888
EAN/GTIN:
     4007529078882
Suchbegriffe:
Ballschutzkorb
Drahtschutzgitter
Leuchten-Drahtschutzkorb
Leuchten-Schutzkorb

Ballschutzkorb 7888

Ballschutzkorb für Not- und Hinweisleuchte SL20 Serie Classic, Typ SAFETYLUX, Für Wand- oder Deckenmontage
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzgehäuse
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Werkstoff:
Stahl
Länge:
132 mm
Breite:
402 mm
Höhe:
151 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ballschutzkorb
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,97*
€ 74,37*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,12*
€ 83,08*
€ 5,46*
ab € 69,47*
€ 88,36*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 71,57*
€ 90,91*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 72,58*
€ 92,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,91*
€ 108,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,83*
€ 106,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,86*
€ 103,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.