Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notleuchte 6W, 3h SL20/6/3-LLD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notleuchte 6W, 3h SL20/6/3-LLD
Notleuchte 6W, 3h SL20/6/3-LLD
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-48871688
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     93204
EAN/GTIN:
     4007529932047
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe

Notleuchte 6W, 3h SL20/6/3-LLD

Not- und Hinweisleuchte Serie Classic Typ SAFETYLUX, Inklusive Leuchtstofflampen bzw. Glühlampen und 3 selbstklebenden Piktogrammen (links, rechts, unten), Wandmontage, mit separat erhältlichem Zubehör Wandausleger-, Deckenaufbau- und Pendelmontage, Dauer- und Bereitschaftsschaltung, Konventionelle Funktionskontrolle mit Prüftaster, Schutzkorb für Wand- oder Deckenmontage unter Art.
Weitere Informationen:
Montageart:
Wandanbau
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 113,43*
€ 142,07*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 117,72*
€ 147,98*
Frei Haus
ab € 124,95*
€ 156,97*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 129,81*
€ 163,12*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,12*
€ 194,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,36*
€ 192,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,24*
€ 181,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,63*
€ 175,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,81*
€ 154,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
7888
ab € 57,96*
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
93202
ab € 44,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.