Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckenleuchte 765, 3h, sw 672170.003.2.04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Centryxx IP65, 6,7 672170.003.2.04 W, 350 lm, 765,sw Deckenleuchten
RZB Centryxx IP65, 6,7 672170.003.2.04 W, 350 lm, 765,sw Deckenleuchten
Artikel-Nr.:
     6012B-48871796
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     672170.003.2.04
EAN/GTIN:
     4051859682325
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED-Deckenleuchte 765, 3h, sw 672170.003.2.04

Flache quadratische Anbauleuchte. Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat). Mit tiefstrahlenden Kunststofflinsen zur Flächenbeleuchtung. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung an das RZB Überwachungssystem MULTIDIGIT. Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.
Weitere Informationen:
Montageart:
Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Geeignet für Kennzeichnungsart:
sonstige
Mit Piktogramm:
nein
Überwachungseinrichtung:
sonstige
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
nein
Geeignet für Dauerschaltung:
ja
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 223,72*
€ 272,05*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 224,72*
€ 272,53*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 226,36*
€ 274,19*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 240,81*
€ 285,69*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 240,45*
€ 287,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,19*
€ 326,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,37*
€ 318,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,29*
€ 304,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,95*
€ 297,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,36*
€ 269,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.