Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzakku SLAFLP/G #EN10027208


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ersatzakku SLAFLP/G #EN10027208
Ersatzakku SLAFLP/G #EN10027208
Artikel-Nr.:
     6012B-48877384
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EN10027208
EAN/GTIN:
     4015120027208
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Ni-Cd Akku

Ersatzakku SLAFLP/G #EN10027208

Akku NiCd 3,6 V / 1,8 Ah
Notlichtdauer 1 h / 3 h.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
3
Ausführung:
Nickel-Cadmium
Nennspannung:
3,6 V
Kapazität:
1800 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Länge:
65 mm
Höhe inkl. Pole:
45 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 12,89*
€ 18,41*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,90*
€ 18,54*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,13*
€ 18,86*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 13,23*
€ 18,95*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 14,60*
€ 20,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.